false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

OKA-G60040140, Kanaleinheit estrichbündig blind 2400x600x140, St, FS, Preis per Stück, L=2,4m

Produkt Type: OKA-G60040140
Hersteller Nummer: 7424008
Rexel Artikelnr.: 2833847
EAN Code: 4012195242994

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Unterflurkanal estrichbündig offen
Unterflurkanal estrichbündig offen
Feature Feature details
Breite
600 mm
Länge
2.400 mm
Min. Estrichhöhe 40 mm
Nivellierbereich 40...140 mm
Deckelbefestigung rastend Nein
Montageöffnung quadratisch
Abdeckung Montageöffnung Nein
Mit Trennwand Nein
Trennwandbefestigung sonstige
Bodenpflege k.A.
Bodenwanne Nein
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne sonstige
Werkstoff des Deckels Stahl
Materialstärke Deckel 4 mm
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community