false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

H05V-K 1X0,75 PK

Produkt Type: 4510082S/250
Hersteller Nummer: 4510082S/250
Rexel Artikelnr.: 1042139
EAN Code: 4044774699837

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:250  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 250 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 250 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Aderleitung
Aderleitung
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt
0,75 mm²
AWG-Querschnitt
19
Leiter-Durchmesser
0,91 mm
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation
PVC
Schirm
Nein
Ader-Farbe rosa
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4 Nein
Außendurchmesser ca.
2,7 mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-30...80 °C
Zul. max. Leitertemperatur
80 °C
Nennspannung U0
300 V
Nennspannung U
500 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Aufmachung
S250
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community