false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BK

Produkt Type: 4160501/100
Hersteller Nummer: 4160501/100
Rexel Artikelnr.: 1042125
EAN Code: 4044774696256

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:100  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 100 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Aderleitung
Aderleitung
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt
2,5 mm²
AWG-Querschnitt
14
Leiter-Durchmesser
45.018 mm
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation
PVC
Schirm
Nein
Ader-Farbe schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Nein
Flammwidrig
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4 Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Ja
Außendurchmesser ca.
4 mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Ja
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
5 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...70 °C
Zul. max. Leitertemperatur
105 °C
Nennspannung U0
450 V
Nennspannung U
750 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Aufmachung
R100
Maximallänge Ring
100 m
Kleinster Biegeradius
40
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community