false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6XV1878-2A, IE FC TP Standard Cable GP 4x2, TP-Installationsleitung CAT6A, Meterware

Produkt Type: 6XV1878-2A
Hersteller Nummer: 6XV18782A
Rexel Artikelnr.: 2827317
EAN Code: 4019169853378

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Cu, blank
Leiter-Durchmesser
0,51 mm
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl
8
Anzahl der Verseilelemente 4
Verseilelement Paare
Werkstoff der Aderisolation
PE
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schirm über Verseilelement ohne
Schirm über Verseilung Folie + Geflecht
Mantelmaterial
PVC
Mantel-Farbe
grün
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
nach EN 60332-3-24
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Außendurchmesser ca.
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-40...85 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...85 °C
Kategorie 6
NVP-Wert 67 %
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Aufmachung
Schnitt
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community