false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CAT7ECO/SX B WhiteLabel, WhiteLabel Datenkabel Cat7 1000Mhz AWG23 4P FRNC-B

Produkt Type: CAT7ECO/SX B WhiteLabel
Hersteller Nummer: 60013198
Rexel Artikelnr.: 5010702
EAN Code: 8717511116985

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:1000  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 1000 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1000 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt
0,56 mm²
AWG-Querschnitt
23
Ader-Zahl
8
Werkstoff der Aderisolation
FRNC
Mantelmaterial
FRNC-B
Mantel-Farbe
orange
Außendurchmesser ca.
7,5 mm
Kategorie 7
Gewicht ca. kg/km
46,9
Aufmachung
T1000
Kleinster Biegeradius
60
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39199020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection