false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

F/FTP 450/23, 4P, LS0H-3, C6

Produkt Type: CCXDDA-D0047-C001-L6
Hersteller Nummer: CCXDDA-D0047-C001-L6
Rexel Artikelnr.: 5024892
EAN Code: 4042673072157

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 500 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 500 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Cu, blank
Leiter-Durchmesser
0,57 mm
Leiter-Nennquerschnitt
0,25 mm²
AWG-Querschnitt
23
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl
8
Verseilelement Paare
Werkstoff der Aderisolation
Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schirm über Verseilelement Folie
Schirm über Verseilung Folie
Mantel-Farbe
blau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
nach IEC 60332-3-24
Raucharm nach EN 61034-2
Ja
Außendurchmesser ca.
7,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-20...60 °C
Kategorie 6
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
a1
Aufmachung
T500
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection