false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF 1000 m, Klasse Eca

Produkt Type: 1308427032142
Hersteller Nummer: 1308427032142
Rexel Artikelnr.: 5042667
EAN Code: 4250184175254

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:1000  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 1000 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1000 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Cu, blank
Leiter-Durchmesser
0,56 mm
Leiter-Nennquerschnitt
0,64 mm²
AWG-Querschnitt
23
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl
8
Verseilelement Paare
Werkstoff der Aderisolation
Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schirm über Verseilelement Folie
Schirm über Verseilung Geflecht
Mantelmaterial
PE
Mantel-Farbe
blau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
nein
Raucharm nach EN 61034-2
Ja
Außendurchmesser ca.
7,3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
50 °C
Kategorie 7
NVP-Wert 79 %
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Gewicht ca. kg/km
54,5
Aufmachung
T1000
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community