false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PROFIBUSLEITUNG FC, FC STANDARD CABLE - VIOLETT 02YSY(ST)CY 1X2X0,64 R100

Produkt Type: PROFIBUSLEITUNG FC
Rexel Artikelnr.: 1041014
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:100  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 100 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:
1 Meter 100 Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Kupfer, blank
Leiter-Durchmesser
0,9 mm
Leiter-Nennquerschnitt
0,64 mm²
AWG-Querschnitt
19
Ader-Zahl
2
Werkstoff der Aderisolation
PVC
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schirm über Verseilelement Al-Folie
Schirm über Verseilung Folie
Mantelmaterial
PVC
Mantel-Farbe
violett
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
nein
Außendurchmesser ca.
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-40...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...60 °C
Kategorie k.A.
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Gewicht ca. kg/km
80
Aufmachung
R100
Maximallänge Ring
100 m
Kleinster Biegeradius
488
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community