false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UC1200 HS23 C7A S/FTP 4P LSHF 1000DW, Kat 7A S/FTP simplex gelb 1000m

Produkt Type: UC1200 HS23 C7A S/FTP 4P LSHF 1000DW
Hersteller Nummer: 60011414
Rexel Artikelnr.: 5041884
EAN Code: 8717511111393

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:1000  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 1000 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1000 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Cu, blank
AWG-Querschnitt
23
Ader-Zahl
8
Verseilelement Paare
Werkstoff der Aderisolation
Foam-Skin-PE
Schirm über Verseilelement Folie
Schirm über Verseilung Folie
Mantelmaterial
LSHF
Mantel-Farbe
gelb
Flammwidrig
Ja
Außendurchmesser ca.
7,6 mm
Kategorie 7A (IEC)
NVP-Wert 79 %
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Gewicht ca. kg/km
59
Aufmachung
T1000
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39199020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community