false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UC1500 HS22 C7A S/FTP 4P LSHF 500DW, Kat 7A S/FTP gelb 500m

Produkt Type: UC1500 HS22 C7A S/FTP 4P LSHF 500DW
Hersteller Nummer: 60011131
Rexel Artikelnr.: 5041880
EAN Code: 8717511493161

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:6000  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 6000 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 6000 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Cu, blank
AWG-Querschnitt
22
Ader-Zahl
8
Verseilelement Paare
Schirm über Verseilelement Folie
Schirm über Verseilung Folie
Mantel-Farbe
gelb
Flammwidrig
Ja
Kategorie 7A (IEC)
NVP-Wert 79 %
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Aufmachung
T500
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39173100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community