false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UC900 SS23 C7 S/FTP 4P LSHF-FR 500DW, Kat.7,S/FTP,AWG23,4P, LSHF-FR,500m,orange

Produkt Type: UC900 SS23 C7 S/FTP 4P LSHF-FR 500DW
Hersteller Nummer: 60011126
Rexel Artikelnr.: 5041879
EAN Code: 8717511115803

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:9000  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 9000 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 9000 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Kupfer, blank
Leiter-Nennquerschnitt
0,64 mm²
AWG-Querschnitt
23
Ader-Zahl
4
Werkstoff der Aderisolation
Polyethylen
Verseilelement Paare
Schirm über Verseilelement Al-Folie
Schirm über Verseilung Folie
Mantelmaterial
LSHF
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Ja
Mantel-Farbe
orange
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
Ja
Kategorie 7
NVP-Wert 79 %
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
a1
Aufmachung
T500
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 39173100

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community