false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Versorgungskabel, axial 0,5 m beidseitig konfektioniert A-kodiert M12-Buchse axial M12-Stecker axial grau

Produkt Type: 756-3105/040-005
Hersteller Nummer: 756-3105/040-005
Rexel Artikelnr.: 2002902
EAN Code: 4045454126964

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Datenkabel
Datenkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt
0,75 mm²
AWG-Querschnitt
18
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl
4
Werkstoff der Aderisolation
Polypropylen
Verseilelement nein
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schirm über Verseilelement ohne
Schirm über Verseilung ohne
Mantelmaterial
PUR (Polyurethan)
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Ja
Mantel-Farbe
grau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Außendurchmesser ca.
6,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-30...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-30...80 °C
Kategorie sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Gewicht ca. kg/km
0
Aufmachung
Konfektioniert
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community