false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5

Produkt Type: 1020011/50
Hersteller Nummer: 1020011/50
Rexel Artikelnr.: 1043759
EAN Code: 4044777122943

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:50  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 50 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Starkstromkabel
Starkstromkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Kupfer, verzinnt
Leiter-Nennquerschnitt
4 mm²
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form rund
Ader-Zahl
2,5
Werkstoff der Aderisolation
Polypropylen
Ader-Kennzeichnung
Ziffern
Schutzleiter
Ja
Schirm
Ja
Beidraht
Nein
Hilfsader-Zahl 0
Bleimantel
Nein
Konzentrischer Leiter ohne
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 0 mm²
Bewehrung Nein
Mantelmaterial
PVC
Mantel-Farbe
orange
Flammwidrig
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Isolationserhalt
ohne
Funktionserhalt ohne
Außendurchmesser ca.
9,9 mm
Zul. max. Leitertemperatur
80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...80 °C
Nennspannung U0
0,6 kV
Nennspannung U
1.000 kV
Aufmachung
R50
Maximallänge Ring
50 m
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444999

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community