false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NAYY-J 1x240RM, Kunststoffkabel Al-Leiter 0,6/1kV Schnitt

Produkt Type: NAYY-J 1x240RM
Rexel Artikelnr.: 1035768
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Starkstromkabel
Starkstromkabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Al
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Leiter-Nennquerschnitt
240 mm²
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form rund
Ader-Zahl
1
Werkstoff der Aderisolation
PVC
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schutzleiter
Ja
Schirm
Nein
Beidraht
Nein
Bleimantel
Nein
Konzentrischer Leiter ohne
Bewehrung Nein
Mantelmaterial
PVC
Mantel-Farbe
schwarz
Flammwidrig
nach VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2
Ja
Isolationserhalt
nein
Funktionserhalt nein
Außendurchmesser ca.
28 mm
Zul. max. Leitertemperatur
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-5...70 °C
Nennspannung U0
1 kV
Nennspannung U
0,6 kV
Kleinster Biegeradius
420
Gewicht ca. kg/km
1100
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
1,2
Aufmachung
Schnitt
Maximallänge Ring
100 m
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444999

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community