false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Verb.satz,universN,4 polig,35mm²

Produkt Type: UL01B5
Hersteller Nummer: UL01B5
Rexel Artikelnr.: 2825467
EAN Code: 3250616220232

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Starkstromkabel
Starkstromkabel
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt
0 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Leiter-Form rund
Ader-Zahl
0
Schutzleiter
Nein
Schirm
Nein
Hilfsader-Zahl 0
Hilfsader-Nennquerschnitt 0 mm²
Bleimantel
Nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 0 mm²
Isolationserhalt
nein
Funktionserhalt nein
Außendurchmesser ca.
0 mm
Zul. max. Leitertemperatur
0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
0 °C
Nennspannung U0
0 kV
Nennspannung U
0 kV
Kleinster Biegeradius
0
Gewicht ca. kg/km
0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community