false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

A-2Y(L)2Y 2X2X0,6, FERNSPRECH-AUSSENKABEL R50

Produkt Type: A-2Y(L)2Y 2X2X0,6
Rexel Artikelnr.: 1041018
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:50  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 50 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 50 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Telekommunikationskabel
Telekommunikationskabel
Feature Feature details
Leiter-Durchmesser
0,6 mm
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl
4
Anzahl der Verseilelemente 2
Verseilung Bündel
Verseilelement Vierer
Werkstoff der Aderisolation
PE
Ader-Kennzeichnung
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement ohne
Schirm über Verseilung Folie
Längswasserdicht Nein
Kabel längswasserdicht Nein
Kabel querwasserdicht Ja
Querwasserdicht Ja
Schutzmantel Al/PE
Bewehrung Nein
Mantelmaterial
PE
Mantel-Farbe
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
nein
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Funktionserhalt nein
Außendurchmesser ca.
8,1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-20...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-20...70 °C
Als Außenkabel zulässig Ja
Kleinster Biegeradius
81
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Fca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Gewicht ca. kg/km
60
Aufmachung
R50
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Maximallänge Ring
50 m
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community