false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

J-Y(ST)Y 20X2X0,8, FERNSPRECH-INNENKABEL Schnitt

Produkt Type: J-Y(ST)Y 20X2X0,8
Rexel Artikelnr.: 1125069
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:
1 Meter 50 Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Telekommunikationskabel
Telekommunikationskabel
Feature Feature details
Leiter-Durchmesser
0,8 mm
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl
40
Anzahl der Verseilelemente 20
Verseilung Lagen
Verseilelement Paare
Werkstoff der Aderisolation
PVC
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schirm über Verseilelement ohne
Schirm über Verseilung Folie
Längswasserdicht Nein
Kabel längswasserdicht Nein
Kabel querwasserdicht Nein
Querwasserdicht Nein
Schutzmantel nein
Bewehrung Nein
Mantelmaterial
PVC
Mantel-Farbe
grau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
nach EN 50265-2-1
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Funktionserhalt nein
Außendurchmesser ca.
17,1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-30...70 °C
Als Außenkabel zulässig Nein
Kleinster Biegeradius
117
Gewicht ca. kg/km
389
Aufmachung
Schnitt
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
1
Maximallänge Ring
100 m
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection