2. Kabel & Leitungen
  3. Hochspannungskabel
  4. Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  5. 1119879
  • 
Product videos
Product images
1119879, ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 BK
 Zurück
 nächstes
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz - 1119879, ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 BK - 1119879
LappkabelHesteller Logo
Lappkabel

1119879, ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 BK

Rexel Artikelnr.: 
1040779
Hersteller Nummer: 
1119879
EAN Code: 
4044777287598
Produkt Type: 
1119879
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Schnittware
Available Lengths
 Meter

Min: 1 Meter
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
1119879, ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 BK

1119879, ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G1,5 BK

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
1,5 mm²

Eca

Schnitt

nach EN 60332-1-2

Nein

Kl.5 = feindrähtig

Ja

Nein

ohne

Ja

4

PVC

Ziffern

PVC

schwarz

ohne

ohne

7,2 mm

-15...70 °C

-40...80 °C

500 V
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
Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Einsatz im Freien möglich, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Einsatz im Freien möglich, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), VDE Reg.-Nr. 7030 für folgende Abmessungen: bis 2,5 mm²: 2 - 65 Adern ab 4 mm²: 2 - 7 Adern ab 25 mm²: 2 - 5 Adern, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Ölbeständig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54), UV- und witterungsbeständig nach ISO 4892-2,

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 

Produktdetails



Produktdetails

Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca
Aufmachung Schnitt
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Ölbeständig nach EN 60811-404 Ja
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Schutzleiter Ja
Schirm über Verseilelement ohne
Verseilelement nein
Schirm über Verseilung ohne
Ader-Zahl 4
Werkstoff der Aderisolation PVC
 
Ader-Kennzeichnung Ziffern
Leiternennquerschnitt 1,5
Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe schwarz
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Außendurchmesser ca. 7,2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...80 °C
Nennspannung U 500 V
Newlec Nein
Herkunftsland Bulgarien
Zolltarifnummer 85444995