2. Kabel & Leitungen
  3. Hochspannungskabel
  4. Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  5. CF5.25.04
  • 
Product videos
Product images
CF5.25.04, PVC-Steuerleitung für Werkzeugmaschinenbau
 Zurück
 nächstes
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz - CF5.25.04, PVC-Steuerleitung für Werkzeugmaschinenbau - CF5.25.04
Igus

CF5.25.04, PVC-Steuerleitung für Werkzeugmaschinenbau

Rexel Artikelnr.: 
2905495
Hersteller Nummer: 
CF5.25.04
Produkt Type: 
CF5.25.04
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
 Meter

Min: 1 Meter
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
CF5.25.04, PVC-Steuerleitung für Werkzeugmaschinenbau

CF5.25.04, PVC-Steuerleitung für Werkzeugmaschinenbau

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
ohne

Schnitt

2,5 mm²

nach EN 60332-1-2

Nein

Kl.5 = feindrähtig

Ja

Nein

ohne

Nein

PVC

4

Farbe und Ziffern

PVC

grün

ohne

ohne

10 mm

-5...70 °C

-15...70 °C

500 V

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

chainflex® CF5 Steuerleitung PVC. Besonders biegefester, feindrähtiger Litzenleiter; Zugfestes Kernelement; Bündelverseilung um hochzugfeste Kernkordel; Zwickelfüllend extrudierte, ölfeste PVC-Mischung;für hohe Beanspruchung;PVC-Außenmantel;ölbeständig;flammwidrig;Leitungen 50% schneller abmanteln;Leitungen für die Dauerbewegung in E-Ketten®, hohe Beanspruchung, Radien ab 6,8 x d, Geschwindig keit bis 10 m/s;Verfahrweg bis 100 m Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1); Torsion ±90°, bei 1 m Leitungslänge

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 

Produktdetails



Produktdetails

Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne
Aufmachung Schnitt
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Ölbeständig nach EN 60811-404 Ja
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Schutzleiter Nein
Verseilelement Ader
Schirm über Verseilung ohne
Werkstoff der Aderisolation PVC
Ader-Zahl 4
 
Ader-Kennzeichnung Farbe und Ziffern
Leiternennquerschnitt 2,5
Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe grün
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Außendurchmesser ca. 10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -15...70 °C
Nennspannung U 500 V
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85381000