close
Close modal
place
Unsere Standorte
handyman
Zeit sparen
person
Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Kabel & Leitungen
Hochspannungskabel
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
H05VV-F 5G1 SW, Kunststoffschlauchleitung
H05VV-F 5G1 SW, Kunststoffschlauchleitung
KUNSTSTOFFSCHLAUCHLEITUNG R50
Mehr anzeigen
Filter
Weniger anzeigen
Hersteller
close icon
search bar
Kabel & Leitungen (1)
Verfügbarkeit
Lagerware (1)
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-10...60 °C (1)
Mantel-Farbe
schwarz (1)
Gewicht
112 (1)
Ader-Zahl
5 (1)
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig (1)
Außendurchmesser ca.
9,8 mm (1)
Leiter-Nennquerschnitt
1 mm² (1)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca (1)
Aufmachung
R50 (1)
Ader-Isolation
PVC (1)
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein (1)
Mantel-Material
PVC (1)
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein (1)
Ader-Kennzeichnung
Farbe (1)
Nennspannung U
500 V (1)
Leiternennquerschnitt
1 (1)
Nennspannung U0
300 V (1)
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
0,7 (1)
Schirm
Nein (1)
Ergebnisse anzeigen
Alle Filter zeigen
Filter
Sortierung
:
Relevanz
Relevanz
Name A-Z
Markenname - Aufsteigend
Markenname - Absteigend
Preis - Aufsteigend
Preis - Absteigend
Rexel-Teilenummer - Aufsteigend
Rexel-Teilenummer - Absteigend
Alle Filter zeigen
Filter
Sortierung
:
Relevanz
Relevanz
Name A-Z
Markenname - Aufsteigend
Markenname - Absteigend
Preis - Aufsteigend
Preis - Absteigend
Rexel-Teilenummer - Aufsteigend
Rexel-Teilenummer - Absteigend
Ansicht:
KABEL & LEITUNGEN
H05VV-F 5G1 SW, Kunststoffschlauchleitung R50
Rexel Art.Nr.:
1100132
Produkt Type:
H05VV-F 5G1 SW
Leiter-Nennquerschnitt: 1 mm²
Ader-Zahl: 5
Aufmachung: R50
Hinzufügen
In den Warenkorb
Hinzufügen
In den Warenkorb