Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Zeit sparen
    Tools für eine schnelle Bestellung
    • Schnellerfassung mittels Rexel-, Herstellernummer oder EAN

    • Meine Favoriten Ihre Favoritenliste

    • Gespeicherte Warenkörbe Ihre gespeicherten Warenkörbe

    • Easy Bestellvorlagen Neu! Vorlagen für eine schnelle Warenkorbübernahme

    • Konfiguratoren Hersteller Konfiguratoren/ Auswahlhilfen

  •   Warenkorb 0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Photovoltaik Photovoltaik
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sale Sale
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • NEU! pvXpert PV-Planungstool
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Hochspannungskabel
  4. Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  5. YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500
  • 
Product videos
Product images
YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500
 Zurück
 nächstes
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz - YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500
Kabel & LeitungenHesteller Logo
Kabel & Leitungen

YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500

Rexel Artikelnr.: 
1037290
Produkt Type: 
YSLY-JZ 5X2,5

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Kabelaufmachungen

Schnittware

oder
50 Meter
100 Meter
500 Meter
Fertige Aufmachung
Available Lengths
 Meter

Min: 500 Meter , Vielfaches 500 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500

YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500

Bestellung abschließen
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels |

Zubehör / Ähnliches

  • YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern R50

    KABEL & LEITUNGEN

    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern R50

    Rexel Artikelnr.: 1007112

    

     Meter

    Min: 50 Meter , Vielfaches 50 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern R50

    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern R50

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern R100

    KABEL & LEITUNGEN

    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern R100

    Rexel Artikelnr.: 1124923

    

     Meter

    Min: 100 Meter , Vielfaches 100 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern R100

    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern R100

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt

    KABEL & LEITUNGEN

    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt

    Rexel Artikelnr.: 1124924

    

     Meter

    Min: 1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt

    YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern Schnitt

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
Verwendung: als Mess-, Steuer- und Regelungsleitung für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen für Datenübertragung bei Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Fertigungsstraßen, Verfahrenstechnik usw., d.h. in allen technischen Bereichen. Überall dort eingesetzt, wo Leistungen, Impulse, Daten oder Signale übertragen werden sollen. Hohe Flexibilität, mechanische Robustheit, thermische Beständigkeit und weitgehende Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Laugen, Fette, Chemikalien usw.
Aufbau: Ausführung in Anlehnung an VDE Entscheidung Nr. 41, VDE 0250, 0271, 0281 und 0293; feindrähtige, blanke Kupferlitze nach VDE 0295, PVC-Aderisolierung, Verseilung der Adern in konzentrischen Lagen
Außenmantel Material: PVC, Farbe: grau (vorzugsweise RAL 7001)
Aderkennzeichnung: Type
-OZ:
ohne grün/gelbe Ader, Adern schwarz mit Zahlenaufdruck
-JZ: eine grün/gelbe Ader, restliche Adern schwarz mit Zahlenaufdruck
-OB: ohne grün/gelbe Ader, Adern farbig nach DIN VDE 0293
-JB: eine grün/gelbe Ader, restliche Adern farbig nach DIN VDE 0293
Technische Daten: Betriebsspannung max. 500 V, Prüfspannung eff. 2000 V, Durchschlagspannung >5 kV, Isolationswiderstand mind. 20 MΩ/km
Temperaturbereich: bewegt -5 °C bis +80 °C, festverlegt -20 °C bis +80 °C, Transport + Lagerung -30 °C bis +80 °C
Mindestbiegeradius: bei fester Verlegung: 6 x Außendurchmesser, bei beweglichem Einsatz: 15 x Außendurchmesser
Cu-Basis € 150,-/100 kg

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 


Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500

Kabel & Leitungen

YSLY-JZ 5X2,5, Steuerleitung m. numerierten Adern T500

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


HICIAE28, Isolierte Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5qmm 8 mm Länge verzinnt blau

Newlec

HICIAE28, Isolierte Aderendhülse DIN 46228 Teil 4, 2,5qmm 8 mm Länge verzinnt blau

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 100

BIZ 790011, VIERKANT PRESSZANGE 0,08 BIS 10 MM² + 16 MM²

Bizline

BIZ 790011, VIERKANT PRESSZANGE 0,08 BIS 10 MM² + 16 MM²

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca
Aufmachung T500
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m 0,7
Kleinster Biegeradius 41
Flammwidrig VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Ölbeständig nach EN 60811-404 Ja
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Schutzleiter Ja
Schirm über Verseilelement ohne
Verseilelement Ader
Schirm über Verseilung ohne
 
Werkstoff der Aderisolation PVC
Ader-Zahl 5
Ader-Kennzeichnung Ziffern + grüngelb
Leiternennquerschnitt 2,5
Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe grau
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Außendurchmesser ca. 10,3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...70 °C
Nennspannung U 500 V
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.