false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

NA2XS(F)2Y 1X95RM/16, VPE-KUNSTSTOFFKABEL ALU 12/20KV

Produkt Type: NA2XS(F)2Y 1X95RM/16
Rexel Artikelnr.: 1112600
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Mittelspannungskabel
Mittelspannungskabel
Feature Feature details
Leiter-Material
Al
Leiter-Nennquerschnitt
95 mm²
Leiter-Klasse
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter längswasserdicht Ja
Ader-Zahl
1
Werkstoff der Aderisolation
vernetztes Polyethylen (VPE)
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schichtenmantel Ja
LWL-Elemente Nein
Schirm längswasserdicht Ja
Bleimantel
Nein
Bewehrung Nein
Mantelmaterial
Polyethylen
Leitfähige Beschichtung Nein
Mantel-Farbe
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
keine
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Außendurchmesser ca.
34 mm
Zul. max. Leitertemperatur
90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-20...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
70 °C
Nennspannung U0
12 kV
Nennspannung U
20 kV
Gewicht ca. kg/km 1010
Aufmachung
Schnitt
Maximallänge Ring
0 m
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85446010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection