false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AC 100 -250 Butler ws, CATV-SATV-Kabel Klasse A+ 1,0/4,6/6,9, > 120 dB 3-fach abgeschirmt, 250m Buttler, weiss

Produkt Type: AC 100 -250 Butler ws
Hersteller Nummer: 40322-112-507
Rexel Artikelnr.: 5011543
EAN Code: 4011438514430

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:250  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 250 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 250 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Koaxialkabel
Koaxialkabel
Feature Feature details
Innenleiter-Durchmesser 1 mm
Innenleiter-Material Cu, blank
Innenleiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Material Al
Außenleiter-Form Folie + Geflecht
Dielektrikum Zell-PE
Anzahl der Schirmlagen 3
Mantelmaterial
PVC
Spezifizierung Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe
weiß
Aufmachung
R250
Maximallänge Ring
100 m
Wellenwiderstand 75 Ohm
Außendurchmesser ca.
6,9 mm
Verlegung im Erdreich Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85442000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community