false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AC 100 PE -100m Spule, CATV-SATV-Kabel Klasse A+ 1,0/4,6/6,9, > 120 dB 3-fach abgeschirmt, f. Erd-Verlegung, 100m Spule, PE-schwarz, halogenfrei, UV-beständig

Produkt Type: AC 100 PE -100m Spule
Hersteller Nummer: 40322-112-604
Rexel Artikelnr.: 5024326
EAN Code: 4011438514324

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 100 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Koaxialkabel
Koaxialkabel
Feature Feature details
Anzahl der Schirmlagen 3
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Ja
Mantelmaterial
PVC
Spezifizierung Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Aufmachung
R100
UV-beständig Ja
Maximallänge Ring
100 m
Wellenwiderstand 75 Ohm
Außendurchmesser ca.
6,9 mm
Verlegung im Erdreich Ja
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85442000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community