false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CSA9516/500, Erdkoaxialkabel, 500 m Trommel, 1,65 mm massiver Kupferinnenleiter, verzinntes Kupfergeflecht, 2-fach geschirmt, Brandschutzklasse Fca

Produkt Type: CSA9516/500
Hersteller Nummer: 00750985
Rexel Artikelnr.: 5025155
EAN Code: 4026187111106

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 500 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 500 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Koaxialkabel
Koaxialkabel
Feature Feature details
Innenleiter-Durchmesser 1,65 mm
Innenleiter-Material Cu, blank
Innenleiter-Oberfläche blank
Innenleiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser 7,2 mm
Außenleiter-Material Cu, verzinnt
Außenleiter-Oberfläche verzinnt
Außenleiter-Form Folie + Geflecht
Dielektrikum Zell-PE
Anzahl der Schirmlagen 2
Bewehrung Nein
Mantelmaterial
PE
Spezifizierung Mantelmaterial PE
Mantel-Farbe
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Aufmachung
T500
Maximallänge Ring
100 m
Wellenwiderstand 75 Ohm
Außendurchmesser ca.
10,1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 60 mm
Verlegung im Erdreich Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85442000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community