false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LCD 120A+ Koaxialkabel 250m Abrollbox, LCD 120A+ Koaxialkabel 250m Abrollbox

Produkt Type: LCD 120A+ Koaxialkabel 250m Abrollbox
Hersteller Nummer: 21510043
Rexel Artikelnr.: 5058456
EAN Code: 4021121548055

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 250 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 250 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Koaxialkabel
Koaxialkabel
Feature Feature details
Innenleiter-Durchmesser 1,02 mm
Innenleiter-Material Kupfer
Innenleiter-Oberfläche blank
Innenleiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser 4,5 mm
Außenleiter-Material Kupfer
Außenleiter-Oberfläche verzinnt
Außenleiter-Form Folie + Geflecht
Dielektrikum Zell-PE
Anzahl der Schirmlagen 3
Bewehrung Nein
Mantelmaterial
PVC
Spezifizierung Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe
weiß
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Aufmachung
R250
UV-beständig Ja
Wellenwiderstand 75 Ohm
Außendurchmesser ca.
6,8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 68 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 34 mm
Verlegung im Erdreich Nein
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
40 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
70 °C
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85442000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection