false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

LCM 96 Koaxialkabel 11mm 500m, LCM 96 Koaxialkabel 11mm 500m

Produkt Type: LCM 96 Koaxialkabel 11mm 500m
Hersteller Nummer: 271624
Rexel Artikelnr.: 5100718
EAN Code: 4021121125836

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 100 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Koaxialkabel
Koaxialkabel
Feature Feature details
Innenleiter-Durchmesser 1,1 mm
Innenleiter-Material Kupfer
Innenleiter-Oberfläche blank
Innenleiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser 7,8 mm
Außenleiter-Material Kupfer
Außenleiter-Oberfläche blank
Außenleiter-Form Umlegung
Dielektrikum Voll-PE
Anzahl der Schirmlagen 1
Bewehrung Nein
Mantelmaterial
Polyolefin
Spezifizierung Mantelmaterial PE
Mantel-Farbe
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Aufmachung
T500
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Maximallänge Ring
100 m
UV-beständig Ja
Wellenwiderstand 75 Ohm
Außendurchmesser ca.
11 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung 150 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 150 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 150 mm
Verlegung im Erdreich Ja
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-20...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-20...50 °C
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85442000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection