false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RG 59 + 2X0,5, Videoleitung mit Spannungsversorgung T500

Produkt Type: RG 59 + 2X0,5
Rexel Artikelnr.: 5037108
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:500  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 500 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:
1 Meter 500 Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 500 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Koaxialkabel
Koaxialkabel
Feature Feature details
Innenleiter-Material Cu, blank
Außenleiter-Material Cu, blank
Mantelmaterial
PVC
Spezifizierung Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe
schwarz
Kleinster Biegeradius
50
Gewicht ca. kg/km
97
Aufmachung
T500
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Maximallänge Ring
100 m
Wellenwiderstand 75 Ohm
Außendurchmesser ca.
6,5 mm
Verlegung im Erdreich Nein
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-20...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-20...70 °C
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85442000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community