false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Herdleitung H05VV-F 5G1.50 1,5 0m weiß AEH/AEH

Produkt Type: 116.280
Hersteller Nummer: 116.280
Rexel Artikelnr.: 2174391
EAN Code: 4016514000944

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Flexible Leitung
Flexible Leitung
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt
1,5 mm²
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl
5
Werkstoff der Aderisolation
PVC
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schutzleiter
Ja
Schirm
Nein
Mantelmaterial
PVC
Mantel-Farbe
weiß
Ader-Farbe weiß
Ausführung
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Außendurchmesser ca.
9,5 mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Zul. max. Leitertemperatur
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...70 °C
Nennspannung U0
300 V
Nennspannung U
500 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Gewicht ca. kg/km
0
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Aufmachung
Konfektioniert
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community