false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TITANEX 5G1,5, H07RN-F Gummischlauchleitung Schnitt

Produkt Type: TITANEX 5G1,5
Hersteller Nummer: 1011174
Rexel Artikelnr.: 1013692
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Flexible Leitung
Flexible Leitung
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt
1,5 mm²
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl
5
Werkstoff der Aderisolation
Gummi
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schutzleiter
Ja
Schirm
Nein
Mantelmaterial
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe
schwarz
Ausführung
rund
Ader-Farbe k.A.
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
DIN EN 50525-2-1
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Ja
Außendurchmesser ca.
14,4 mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Test method A acc. to VDE 0472 part 803 or test method C acc. to part 805 A1
Zul. max. Leitertemperatur
200 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
85 °C
Nennspannung U0
750 V
Nennspannung U
450 V
Kleinster Biegeradius
86
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Gewicht ca. kg/km
238
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
0,8
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Aufmachung
Schnitt
Maximallänge Ring
100 m
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community