Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
KABEL & LEITUNGEN
TITANEX 5G2,5, H07RN-F Gummischlauchleitung R100
Rexel Artikelnr.: 1037000
Min: 100 Meter , Vielfaches 100 Meter
KABEL & LEITUNGEN
TITANEX 5G2,5, H07RN-F Gummischlauchleitung R50
Rexel Artikelnr.: 1037001
Min: 50 Meter , Vielfaches 50 Meter
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Flexible Leitung
Flexible Leitung | |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
---|---|
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
Flammwidrig | nach VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2 |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | Nein |
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Ja |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | Ja |
Raucharm nach EN 61034-2 | Nein |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Schutzleiter | Ja |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Ader-Zahl | 5 |
Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
Leiternennquerschnitt | 2,5 |
Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m | 0,9 |
Ader-Farbe | k.A. |
Mantel-Farbe | schwarz |
---|---|
Mantelmaterial | Vernetztes Spezial-Elastomer |
Werkstoff der Aderisolation | Vernetztes Spezial-Elastomer |
Außendurchmesser ca. | 17 mm |
Gewicht ca. kg/km | 297 |
Kleinster Biegeradius | 68 |
Maximallänge Ring | 100 m |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -40...90 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -50...90 °C |
Zul. max. Leitertemperatur | 90 °C |
Nennspannung U | 750 V |
Nennspannung U0 | 450 V |
Aufmachung | Schnitt |
Ausführung | rund |
Schirm | Nein |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 85444995 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.