false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UNITRONIC® LiYY 2x0,5

Produkt Type: 0028502
Hersteller Nummer: 0028502
Rexel Artikelnr.: 1121046
EAN Code: 4044773036619

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:
1 Meter 500 Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads

Ähnliche Produkte

Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Flexible Leitung
Flexible Leitung
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt
0,5 mm²
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl
2
Werkstoff der Aderisolation
PVC
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Schutzleiter
Nein
Schirm
Nein
Mantelmaterial
PVC
Mantel-Farbe
grau
Ader-Farbe k.A.
Ausführung
rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Außendurchmesser ca.
4,7 mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Ja
Zul. max. Leitertemperatur
70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...80 °C
Nennspannung U0
250 V
Nennspannung U
250 V
Kleinster Biegeradius
8
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Gewicht ca. kg/km
1
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Aufmachung
Schnitt
Maximallänge Ring
100 m
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85444993

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community