false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6XV1821-0AH10, PROFIBUS Plastic-Fiber-Optic, Standardltg. Mindestbestellmenge 20 m

Produkt Type: 6XV1821-0AH10
Hersteller Nummer: 6XV18210AH10
Rexel Artikelnr.: 2754862
EAN Code: 4019169401241

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LWL-Kabel
LWL-Kabel
Feature Feature details
Anzahl der Fasern 2
Faser-Anzahl 2
Ader-Art sonstige
Faser-Anzahl je Ader 1
Faserart Multimode 980/1000
Mit Zugentlastung_L Ja
Bewehrung Nein
Mit Nagetierschutz Nein
Mantelmaterial
PVC
Spezifizierung Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe
sonstige
Kabel längswasserdicht Nein
Kabel querwasserdicht Nein
Kabel metallfrei Ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt ohne
Anwendung innen
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Kleinster Biegeradius
150
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Chemisch beständig Ja
UV-beständig Nein
Aufmachung
Meterware
Außendurchmesser ca.
7,8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 100 mm
Verlegung im Erdreich Nein
Maximallänge Ring
0 m
Einblasbar Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85447000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection