false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ADQZNB2Y 1x12 G50 3kN, A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125 3kN

Produkt Type: ADQZNB2Y 1x12 G50 3kN
Rexel Artikelnr.: 5042284
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LWL-Kabel
LWL-Kabel
Feature Feature details
Faser-Anzahl 12
Anzahl der Fasern 12
Ader-Art zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader 12
Faserart Multimode 50/125
Mit Zugentlastung_L Ja
Mit Nagetierschutz Nein
Mantelmaterial
Polyethylen
Spezifizierung Mantelmaterial Polyethylen
Mantel-Farbe
schwarz
Kabel metallfrei Ja
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Flammwidrig
Nein
Funktionserhalt ohne
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Chemisch beständig Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90011090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community