false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

U-DQ(ZN)BH 24F (1X24) E9 CT 5.0 ZENTRALADER INNEN-/AUSSENKABEL DIELECTRIC ARMOUR 24F (1X24) E9 SMF-28E+® ITU G652.D E9 CT 5.0

Produkt Type: 024EEU-13122A2G
Hersteller Nummer: 024EEU-13122A2G
Rexel Artikelnr.: 5025061
EAN Code: 4042673579687

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LWL-Kabel
LWL-Kabel
Feature Feature details
Faser-Anzahl 24
Anzahl der Fasern 24
Faser-Anzahl je Ader 24
Faserart Singlemode
Faserkategorie OS2
Mit Nagetierschutz Nein
Mantelmaterial
Silikon
Spezifizierung Mantelmaterial Silikon
Kabel längswasserdicht Ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Funktionserhalt ohne
UV-beständig Ja
Außendurchmesser ca.
8,6 mm
Verlegung im Erdreich Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85447000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community