false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 24 SM2D, U-DQ(ZN)BH LV 24 SMF G.652.D OS2 ES/250µm

Produkt Type: UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 24 SM2D
Hersteller Nummer: 60018836
Rexel Artikelnr.: 5000446
EAN Code: 8717511364812

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:200  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 200 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 200 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LWL-Kabel
LWL-Kabel
Feature Feature details
Faser-Anzahl 24
Faserkategorie OS2
Mit Nagetierschutz Nein
Mantelmaterial
LSHF
Spezifizierung Mantelmaterial LSHF
Kabel metallfrei Ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
Ja
Funktionserhalt ohne
Raucharm nach EN 61034-2
Ja
Verlegung im Erdreich Ja
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community