Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Lichtwellenleitertechnik
  4. LWL-Kabel
  5. 60011420
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
LWL-Kabel - UDQ(ZN)BH12G50/125OM4D, A/I-DQ(ZN)BH12G50 OM4 Faseranzahl: 12, Klasse: OM4 D 3kN - 60011420
NewlecHesteller Logo
Newlec

UDQ(ZN)BH12G50/125OM4D, A/I-DQ(ZN)BH12G50 OM4 Faseranzahl: 12, Klasse: OM4 D 3kN

Rexel Artikelnr.: 
5033405
Hersteller Nummer: 
60011420
EAN Code: 
4065624015805
Produkt Type: 
UDQ(ZN)BH12G50/125OM4D

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Schnittware
Available Lengths
 Meter

Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • FiberMASTER Basis, FiberMASTER Basis Fiber-Optic-Test-Kit

    TREND NETWORKS

    FiberMASTER Basis, FiberMASTER Basis Fiber-Optic-Test-Kit

    Rexel Artikelnr.: 4020530

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VFF Rotlichtquelle, Laserlichtquelle zur optischen Fehlersuche, VFF5

    TREND NETWORKS

    VFF Rotlichtquelle, Laserlichtquelle zur optischen Fehlersuche, VFF5

    Rexel Artikelnr.: 5139759

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • UDQ(ZN)BH12E9/125OS2D, A/I-DQ(ZN)BH12E9 Faseranzahl: 12, Klasse: OS2 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH12E9/125OS2D, A/I-DQ(ZN)BH12E9 Faseranzahl: 12, Klasse: OS2 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5033402

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • UDQ(ZN)BH8G50/125OM3D, A/I-DQ(ZN)BH8G50 Faseranzahl: 8, Klasse: OM3 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH8G50/125OM3D, A/I-DQ(ZN)BH8G50 Faseranzahl: 8, Klasse: OM3 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5033414

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • UDQ(ZN)BH2x12G50/125OM4D, A/I-DQ(ZN)BH2x12G50 OM4 Faseranzahl: 24, Klasse: OM4 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH2x12G50/125OM4D, A/I-DQ(ZN)BH2x12G50 OM4 Faseranzahl: 24, Klasse: OM4 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5038955

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • UDQ(ZN)BH4G50/125OM3D, A/I-DQ(ZN)BH4G50 OM3 Faseranzahl: 4, Klasse: OM3 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH4G50/125OM3D, A/I-DQ(ZN)BH4G50 OM3 Faseranzahl: 4, Klasse: OM3 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5033411

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • UDQ(ZN)BH12G50/125OM3D, A/I-DQ(ZN)BH12G50 OM3 Faseranzahl: 12, Klasse: OM3 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH12G50/125OM3D, A/I-DQ(ZN)BH12G50 OM3 Faseranzahl: 12, Klasse: OM3 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5033404

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • UDQ(ZN)BH8G50/125OM4, A/I-DQ(ZN)BH8G50 OM4 Faseranzahl: 8, Klasse: OM4 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH8G50/125OM4, A/I-DQ(ZN)BH8G50 OM4 Faseranzahl: 8, Klasse: OM4 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5048506

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • UDQ(ZN)BH8E9/125OS2D, A/I-DQ(ZN)BH8E9 Faseranzahl: 8, Klasse: OS2 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH8E9/125OS2D, A/I-DQ(ZN)BH8E9 Faseranzahl: 8, Klasse: OS2 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5033412

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • UDQ(ZN)BH2x12G50/125OM3D, A/I-DQ(ZN)BH2x12G50 OM3 Faseranzahl: 24, Klasse: OM3 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH2x12G50/125OM3D, A/I-DQ(ZN)BH2x12G50 OM3 Faseranzahl: 24, Klasse: OM3 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5038953

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • UDQ(ZN)BH4G50/125OM4, A/I-DQ(ZN)BH4G50 OM4 Faseranzahl: 4, Klasse: OM4 D 3kN

    NEWLEC

    UDQ(ZN)BH4G50/125OM4, A/I-DQ(ZN)BH4G50 OM4 Faseranzahl: 4, Klasse: OM4 D 3kN

    Rexel Artikelnr.: 5048504

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

A/I-DQ(ZN)BH12G50 OM4 Faseranzahl: 12, Klasse: OM4 D 3kN
LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler Bündelader dienen als Hauseinführungskabel zur direkten Erd- oder Röhrenverlegung und als flammwidriges Steigkabel im Innenbereich. Die zentrale Anordnung der Fasern erlaubt einen kostengünstigen und dünnen Kabelaufbau. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, hochzugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für direkte Erdverlegung als auch für Innenverlegung geeignet.
Kabelaufbau Zentrale Bündelader: Gefüllte Bündelader mit 2 bis 16 Fasern Aderabmessung 2,8 mm / Gefüllte Bündelader mit 18 bis 24 Fasern Aderabmessung 3,5 mm
Zugentlastung: Längslaufende Zugentlastungselemente, quellfähige Bewicklung (Q) zur Sicherstellung der Längswasserdichtigkeit mit verstärkter Glasrovinglage als nichtmetallischer Nagetierschutz mit sehr hoher Zugfestigkeit
Kabelmantel: Flammwidrig-halogenfrei Kabelmantel, Farbe blau
Aderfarbe: Gelb 9/125, Grün 50/125, Blau 62.5/125
Faserkennzeichnung
Bis 12 Fasern: 1=rot, 2=grün, 3=blau, 4=gelb, 5=weiß, 6=grau, 7=braun, 8=violett, 9=türkis, 10=schwarz, 11=orange, 12=rosa
Faser 13-18 mit zusätzlicher schwarzer Ringmarkierung 70 mm Abstand: 13=gelb, 14=weiß, 15=grau, 16=türkis, 17=orange, 18=rosa
Fibre 19-24 mit zusätzlicher schwarzer Ringmarkierung 35 mm: 19=gelb, 20=weiß, 21=grau, 22=türkis, 23=orange, 24=rosa
Eigenschaften: Temperaturbereich IEC 60794-1-2 F1; Betrieb: -30 °C bis +60 °C, Verlegung: -15 °C bis +40 °C
Zugfestigkeit nach IEC 60794-1-2 E1: 700 N (permanent), 3000 N bei Installation
Druckfestigkeit nach IEC 60794-1-2 E3: 2000 N
Schlagfestigkeit nach IEC 60794-1-2 E4: 25 Nm
Längswasserdichtigkeit nach IEC 60794-1-2 F5b: bestanden
Brandfestigkeit nach IEC 60332-1: bestanden




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
LWL-Kabel
Außen-Ø ca. 7,5 mm
Faser-Anzahl 12
Gewicht ca. kg/km 50,6
Faserart Multimode 50/125
Mantelmaterial FRNC
Mit Nagetierschutz Ja
Faserkategorie OM4
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Ader-Art zentrale Bündelader
Funktionserhalt ohne
Bewehrung Nein
Mit Zugentlastung Ja
Kabel längswasserdicht Ja
Chemisch beständig Nein
Aufmachung Schnitt
Kleinster Biegeradius 100
Kabel metallfrei Ja
Flammwidrig Ja
Einblasbar Nein
 
Faser-Anzahl je Ader 12
Raucharm nach EN 61034-2 Ja
Mantel-Farbe grau
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich Ja
Spezifizierung Mantelmaterial FRNC
Kategorie OM4
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
UV-beständig Ja
Anzahl der Fasern 12
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Ja
Mit Zugentlastung Ja
Zolltarifnummer 85447000
Newlec Ja
Herkunftsland Slowakei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe