false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UDQ(ZN)BH4G50/125OM4, A/I-DQ(ZN)BH4G50 OM4 Faseranzahl: 4, Klasse: OM4 D

Produkt Type: UDQ(ZN)BH4G50/125OM4
Hersteller Nummer: 60019165
Rexel Artikelnr.: 5048504
EAN Code: 8717511433723

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LWL-Kabel
LWL-Kabel
Feature Feature details
Anzahl der Fasern 4
Faser-Anzahl 4
Ader-Art Bündelader
Faser-Anzahl je Ader 4
Faserart Multimode 50/125
Faserkategorie OM4
Bewehrung Nein
Mit Nagetierschutz Ja
Mantelmaterial
FRNC
Spezifizierung Mantelmaterial FRNC
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Ja
Kabel metallfrei Ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
Ja
Funktionserhalt ohne
Raucharm nach EN 61034-2
Ja
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Kleinster Biegeradius
100
Gewicht ca. kg/km
50,3
Chemisch beständig Nein
Aufmachung
Schnitt
Verlegung im Erdreich Ja
Einblasbar Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community