false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

NHXMH-J 1X10 RE, Leitung halogenfrei T500

Produkt Type: NHXMH-J 1X10 RE
Rexel Artikelnr.: 1037427
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:500  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 500 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 500 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsleitung
Installationsleitung
Feature Feature details
Leiter-Material
Kupfer, blank
Leiter-Nennquerschnitt
10 mm²
Leiter-Durchmesser
3,26 mm
Leiter-Klasse
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl
1
Werkstoff der Aderisolation
VPE
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Zul. max. Leitertemperatur
70 °C
Schutzleiter
Ja
Schirm
Nein
Beidraht
Nein
Bleimantel
Nein
Bewehrung/Armierung
ohne
Mantelmaterial
Polyolefin-Copolymerisat
Mantel-Farbe
grau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Ja
Flammwidrig
nach VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Isolationserhalt
nein
Außendurchmesser ca.
10 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-30...70 °C
Nennspannung U0
300 V
Nennspannung U
500 V
Kleinster Biegeradius
31
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Gewicht ca. kg/km
204
Aufmachung
T500
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m
0,8
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Maximallänge Ring
100 m
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community