false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

NHXMH-J 5X25RM, Leitung halogenfrei

Produkt Type: NHXMH-J 5X25RM
Rexel Artikelnr.: 1011634
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Installationsleitung
Installationsleitung
Feature Feature details
Leiter-Material Kupfer, blank
Leiter-Nennquerschnitt 25 mm²
Leiter-Durchmesser 5,19 mm
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl 5
Werkstoff der Aderisolation VPE
Ader-Kennzeichnung Farbe
Zul. max. Leitertemperatur 70 °C
Schutzleiter Ja
Schirm Nein
Beidraht Nein
Bleimantel Nein
Bewehrung/Armierung ohne
Mantelmaterial Polyolefin-Copolymerisat
Mantel-Farbe grau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Ja
Flammwidrig nach VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404 Nein
Isolationserhalt nein
Außendurchmesser ca. 25,9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling 5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30...70 °C
Nennspannung U0 300 V
Nennspannung U 500 V
Kleinster Biegeradius 103,6
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca
Gewicht ca. kg/km 1619
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Aufmachung Schnitt
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne
Maximallänge Ring 100 m
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community