Artikelnummer/EAN
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
  2. Kabel & Leitungen
  3. Sonderleitungen
  4. Flexibler Leiter
  5. 2412310
  • 
Product videos
Product images
SZ 2412.310, Flachband-Erder M6, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm, VPE = 10 Stück, Preis per VPE
 Zurück
 nächstes
Flexibler Leiter - SZ 2412.310, Flachband-Erder M6, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm, VPE = 10 Stück, Preis per VPE - 2412310
RittalHesteller Logo
Rittal

SZ 2412.310, Flachband-Erder M6, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm, VPE = 10 Stück, Preis per VPE

Rexel Artikelnr.: 
2540539
Hersteller Nummer: 
2412310
EAN Code: 
4028177022584
Produkt Type: 
SZ 2412.310
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packung

Min: 1 Packung
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
SZ 2412.310, Flachband-Erder M6, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm, VPE = 10 Stück, Preis per VPE

SZ 2412.310, Flachband-Erder M6, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm, VPE = 10 Stück, Preis per VPE

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Kl.5 = feindrähtig

Cu, blank

0 mm

100 m

Konfektioniert
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 10 / 300
SZ Flachband-Erder, Größe: M6, für Querschnitt 10 mm²

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Flexibler Leiter 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Flexibler Leiter
Leiter-Form flach
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material Cu, blank
Leiternennquerschnitt 10
Außendurchmesser ca. 0 mm
Gewicht ca. kg/km 0
Leitungs-Breite ca. 0 mm
 
Leitungs-Höhe ca. 0 mm
Maximallänge Ring 100 m
Aufmachung Konfektioniert
Herkunftsland Italien
Newlec Nein
Zolltarifnummer 74198010
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.