false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4G1,5

Produkt Type: 1135304/500
Hersteller Nummer: 1135304/500
Rexel Artikelnr.: 1029718
EAN Code: 4044774567785

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Max:500  Meterin einer Länge
Fertige Aufmachung
Meter
Min: 500 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:
1 Meter 500 Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 500 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Steuerleitung
Steuerleitung
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt
1,5 mm²
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl
4
Verseilelement nein
Werkstoff der Aderisolation
PVC
Ader-Kennzeichnung
Ziffern
Schutzleiter
Ja
Schirm über Verseilelement ohne
Schirm über Verseilung Geflecht
Mantelmaterial
PVC
Mantel-Farbe
transparent
Halogenfrei nach EN 60754-1/2
Nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Nein
Flammwidrig
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2
Nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4 Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Nein
Außendurchmesser ca.
9,6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...80 °C
Nennspannung U
500 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Kleinster Biegeradius
7
Gewicht ca. kg/km
2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Aufmachung
T500
Maximallänge Ring
100 m
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community