2. Kabel & Leitungen
  3. Wendelleitung
  4. Wendelleitung
  5. 71220165
  • 
Product videos
Product images
71220165, ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1200
 Zurück
 nächstes
Wendelleitung - 71220165, ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1200 - 71220165
LappkabelHesteller Logo
Lappkabel

71220165, ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1200

Rexel Artikelnr.: 
2049054
Hersteller Nummer: 
71220165
EAN Code: 
4044773331653
Produkt Type: 
71220165
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
71220165, ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1200

71220165, ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1200

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

raue Einsatzbedingungen, Maschinenbau, Bauindustrie, medizinische Geräte, in feuchten Räumen oder im Freien, Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels, unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus TPE, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benamung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, gute Schnitt- und abriebfestigkeit des Außenmantels, hohe Öl-, Kälte-, Mikroben- und hydrolysebeständigkeit, kälteflexibel bis -30°C, halogenfrei,

Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Wendelleitung 
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
Wendelleitung
AWG-Größe 14
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Schutzleiter Ja
Ader-Zahl 5
Werkstoff der Aderisolation Polyolefin
Ader-Kennzeichnung Farbe
Leiternennquerschnitt 2,5
Mit Schutzleiter Ja
Mantelmaterial PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe gelb
Spirallänge (geschlossen) 1.200 mm
Spirallänge (ausgezogen) 3.500 mm
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
 
Außendurchmesser ca. 13,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -30...50 °C
AWG-Querschnitt 14
Gewicht ca. kg/km 0
Nennspannung U0 450 V
Kleinster Biegeradius 0
Nennspannung U 750 V
Maximallänge Ring 0 m
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...50 °C
Aufmachung Konfektioniert
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85444995