false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

NYY-J 3X16RE, KUNSTSTOFFKABEL - CU-LEITER 0.6/1KV Schnitt

Produkt Type: NYY-J 3X16RE
Rexel Artikelnr.: 1004322
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Starkstromkabel
Starkstromkabel
Feature Feature details
Leiter-Material Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt 16 mm²
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form rund
Ader-Zahl 3
Werkstoff der Aderisolation PVC
Ader-Kennzeichnung Farbe
Schutzleiter Nein
Schirm Nein
Beidraht Nein
Hilfsader-Zahl 0
Bleimantel Nein
Konzentrischer Leiter ohne
Bewehrung Nein
Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe schwarz
Halogenfrei nach EN 50267-2-2 Nein
Flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Isolationserhalt nein
Funktionserhalt nein
Außendurchmesser ca. 18 mm
Zul. max. Leitertemperatur 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -5...70 °C
Nennspannung U0 1 kV
Nennspannung U 0,6 kV
Kleinster Biegeradius 236
Gewicht ca. kg/km 773
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m 0,9
Aufmachung Schnitt
Maximallänge Ring 100 m
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444999

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community