false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

A-2Y(L)2Y 2X2X0,8, FERNSPRECH-AUSSENKABEL Schnitt

Produkt Type: A-2Y(L)2Y 2X2X0,8
Rexel Artikelnr.: 1008115
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 100 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 100 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Telekommunikationskabel
Telekommunikationskabel
Feature Feature details
Leiter-Durchmesser 0,8 mm
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl 4
Anzahl der Verseilelemente 1
Verseilung Bündel
Verseilelement Vierer
Werkstoff der Aderisolation PE
Ader-Kennzeichnung Ringe
Schirm über Verseilelement Folie
Schirm über Verseilung Seelenbewicklung
Längswasserdicht Ja
Kabel längswasserdicht Nein
Querwasserdicht Ja
Kabel querwasserdicht Ja
Schutzmantel AI/PE/PA
Bewehrung Nein
Mantelmaterial PE
Mantel-Farbe schwarz
Halogenfrei nach EN 50267-2-2 Ja
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Flammwidrig nein
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Funktionserhalt ohne
Außendurchmesser ca. 9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -20...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30...70 °C
Als Außenkabel zulässig Ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne
Kleinster Biegeradius 86
Gewicht ca. kg/km 70
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Aufmachung Schnitt
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 ohne
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m 0,6
Maximallänge Ring 100 m
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community