false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

NSSHÖU-J 4X2,5, GUMMISCHLAUCHLEITUNG Schnitt

Produkt Type: NSSHÖU-J 4X2,5
Rexel Artikelnr.: 1011012
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Schnittware
Meter
Min: 1 / Meter
Weitere Kabelaufmachungen:
1 Meter 50 Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Flexible Leitung
Flexible Leitung
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm²
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl 4
Werkstoff der Aderisolation Gummi
Ader-Kennzeichnung Farbe
Schutzleiter Ja
Schirm Nein
Mantelmaterial CR (Polychloropren)
Mantel-Farbe gelb
Ausführung rund
Ader-Farbe k.A.
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Ja
Flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404 Ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-2 Ja
Außendurchmesser ca. 16 mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Ja
Zul. max. Leitertemperatur 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...90 °C
Nennspannung U0 600 V
Nennspannung U 1.000 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 Eca
Gewicht ca. kg/km 390
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m 1,8
Aufmachung Schnitt
Maximallänge Ring 100 m
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community