false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiralleitung YMH11Y-J 3x1,5 mm², WL 1000 mm, AL 5000 mm, weiss

  • Spiralleitung YMH11Y-J 3x1,5 mm², WL 1000 mm, AL 5000 mm, weiss
  • Spiralleitung YMH11Y-J 3x1,5 mm², WL 1000 mm, AL 5000 mm, weiss
Spiralleitung YMH11Y-J 3x1,5 mm², WL 1000 mm, AL 5000 mm, weiss
Produkt Type: 692.281
Hersteller Nummer: 692.281
Rexel Artikelnr.: 2046011
EAN Code: 4016514005307

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wendelleitung
Wendelleitung
Feature Feature details
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
AWG-Querschnitt 18
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl 3
Werkstoff der Aderisolation PVC
Ader-Kennzeichnung Farbe
Schutzleiter Ja
Mantelmaterial PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe weiß
Spirallänge (geschlossen) 1.000 mm
Spirallänge (ausgezogen) 5.000 mm
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca. 8,5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...70 °C
Nennspannung U0 230 V
Nennspannung U 500 V
Gewicht ca. kg/km 0
Aufmachung k.A.
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85444995

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community