false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

E10 C13.5X45 23V 3W RI Clear

Produkt Type: CE04502303RI
Hersteller Nummer: CE04502303RI
Rexel Artikelnr.: 3128211
EAN Code: 8714681019917

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe Kerzenform
Allgebrauchsglühlampe Kerzenform
Feature Feature details
Lampenleistung
3 W
Lampenspannung_R 23...23 V
Lichtstrom
0 lm
Sockel
E10
Lampenform
Standard
Für Lichterkette Nein
Ausführung
kroko
Farbe
ohne
Durchmesser
13,5 mm
Gesamtlänge 45 mm
Krypton Nein
Flackerkerze Nein
Stoßfest Nein
Splitterschutz Nein
Energieeffizienzklasse
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
3
Mittlere Nennlebensdauer
0 h
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85392998

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community