false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

E14 C35 240V 40W Goldline

Produkt Type: CE498240040D
Hersteller Nummer: CE498240040D
Rexel Artikelnr.: 3154040
EAN Code: 8714681022610

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Allgebrauchsglühlampe Kerzenform
Allgebrauchsglühlampe Kerzenform
Feature Feature details
Lampenleistung
40 W
Lampenspannung_R 220...240 V
Lichtstrom
375 lm
Sockel
E14
Lampenform
Standard
Für Lichterkette Nein
Ausführung
klar
Farbe
Gold
Durchmesser
35 mm
Gesamtlänge 100 mm
Krypton Nein
Flackerkerze Nein
Splitterschutz Nein
Stoßfest Nein
Energieeffizienzklasse
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
40
Mittlere Nennlebensdauer
1.000 h
Lampenbezeichnung
C35
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392992

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community