Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Allgebrauchslampen
  4. Allgebrauchsglühlampe Röhrenform
  5. 145572
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Allgebrauchsglühlampe Röhrenform - 145572, Röhre T30X60 E27 240V 25W Klar Backofen 300C - 145572
Allgebrauchsglühlampe Röhrenform - 145572, Röhre T30X60 E27 240V 25W Klar Backofen 300C - 145572
Bailey

145572, Röhre T30X60 E27 240V 25W Klar Backofen 300C

Rexel Artikelnr.: 
3375063
Hersteller Nummer: 
145572
EAN Code: 
8714681455722
Produkt Type: 
145572
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
145572, Röhre T30X60 E27 240V 25W Klar Backofen 300C

145572, Röhre T30X60 E27 240V 25W Klar Backofen 300C

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
G

140 lm

E27

klar

sonstige

30 mm

farblos_

25 W

104 mA

40

1.000 h

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

BAI Tube T30X60mm E27 240V 25W 140lm 2200K Klar Appliance Backofen 300°C 1000U Backofenlampe

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Allgebrauchsglühlampe Röhrenform 

Produktdetails



Produktdetails

Allgebrauchsglühlampe Röhrenform
Energieeffizienzklasse G
Lichtstrom 140 lm
Sockel E27
Ausführung klar
Lampenbezeichnung sonstige
Durchmesser 30 mm
Farbe farblos_
Gesamtlänge 60 mm
Lampenleistung 25 W
Stoßfest Ja
 
Geeignet für Backofen Ja
Geeignet für Kühlschrank Nein
Nennstrom 104 mA
Kohlefaden Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 40
Mittlere Nennlebensdauer 1.000 h
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85392992
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.